TURCK BANNER SRL - TUK3026952 SM31ELQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 30000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -20...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488269524
Artikelnummer
TUK3026952
Herstellernummer
3026952
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12.1 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
72.1 mm
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


