Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026951 SM31RLQD

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026951 SM31RLQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 30000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488269517

Artikelnummer

TUK3026951

Herstellernummer

3026951

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

30000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12.1 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

72.1 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

SM31RLQD: MINI-BEAM, Ricevitore, Portata, 30 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, QD integrale M12 a 4 pin