Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026274 RSBDSR

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026274 RSBDSR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...760 mm

  • Max. Schaltabstand - 760 mm

  • Spannungsart - DC

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488262747

Artikelnummer

TUK3026274

Herstellernummer

3026274

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...760 mm

Max. Schaltabstand:

760 mm

Spannungsart:

DC

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

MAXI-BEAM: Diffuso; Portata: 0,76 m; Ingresso: Dipende dal blocco di alimentazione; Uscita: Dipende dal blocco di alimentazione; Camera di cablaggio