Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026230 PIU460U

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026230 PIU460U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Umgebungstemperatur - 0...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488262303

Artikelnummer

TUK3026230

Herstellernummer

3026230

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

0...70 °C

PIU460U: Cavo in fibra di plastica, sfuso, diametro del nucleo, 1 mm, lunghezza della fibra, 18 m, non terminato, taglio libero