Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026200 SM312LVMHS

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026200 SM312LVMHS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 0.3 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488262006

Artikelnummer

TUK3026200

Herstellernummer

3026200

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

0.3 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

53 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Schutzart (NEMA):

4X

SM312LVMHS: MINI-BEAM, Retro ad alta velocità, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Tempo di risposta MHS = 0,3 ms, Cavo da 2 m (6,5 piedi)