Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026080 PBT26U

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026080 PBT26U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - 0...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488260804

Artikelnummer

TUK3026080

Herstellernummer

3026080

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

0...70 °C

PBT26U: Fibra di plastica, riflettente diffusa, diametro del nucleo, 0,5 mm, lunghezza della fibra, 2 m, filettatura, taglio libero