TURCK BANNER SRL - TUK3025821 S18DLGRXPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 2
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488258214
Artikelnummer
TUK3025821
Herstellernummer
3025821
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
2
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
S18DLGRXPQ: S18 Luce diurna visibile EZ-LIGHT - 18 mm - IP67, Due colori, verde rosso, Ingresso PNP 10-30 V cc, QD M12 a 4 pin


