Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3025817 S18DLGRXP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025817 S18DLGRXP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 2

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488258177

Artikelnummer

TUK3025817

Herstellernummer

3025817

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

2

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S18DLGRXP: S18 Luce diurna visibile EZ-LIGHT - 18 mm - IP67, Due colori, verde rosso, Ingresso PNP 10-30 V cc, Cavo a 4 fili da 2 m