Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3025756 DX80G2M6S-PB2

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025756 DX80G2M6S-PB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 53 mm

  • Höhe - 78 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488257569

Artikelnummer

TUK3025756

Herstellernummer

3025756

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

53 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

18.6 mm

DX80G2M6S-PB2: Scheda Gateway DX80 Perf 2.4 GHz 65 mW, Antenna esterna 10-30 V dc, In, 2 dischi 2 amplificatori, Out, 2 dischi 2 amplificatori