Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3019049 TL50HGBRQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3019049 TL50HGBRQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488190491

Artikelnummer

TUK3019049

Herstellernummer

3019049

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP67

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

169.9 mm

Farbe Licht 2:

blau

Farbe Licht 3:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50HGBRQ: Torretta luminosa ad alta intensità, indicatore a 3 colori, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, bimodale, colori, verde blu rosso, connettore QD integrale M12 a 4 pin