Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3017429 DX80G2M6S-P8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3017429 DX80G2M6S-P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 103.3 mm

  • Höhe - 80.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488174293

Artikelnummer

TUK3017429

Herstellernummer

3017429

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

103.3 mm

Höhe:

80.1 mm

Tiefe:

44.5 mm

DX80G2M6S-P8: Gateway DX80 Perf 2,4 GHz 65 mW IP67, 10-30 V cc, Antenna esterna, RS-485, Fino a 12 dischi PNP IO