TURCK BANNER SRL - TUK3017129 Q26PXLPQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 800 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488171292
Artikelnummer
TUK3017129
Herstellernummer
3017129
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
800 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Vorausfallmeldung:
ja
Reaktionszeit:
0.25 ms
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
14 mm
Höhe des Sensors:
47.4 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Schutzart (NEMA):
4X


