Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3016916 CL50GRYALSP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3016916 CL50GRYALSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488169169

Artikelnummer

TUK3016916

Herstellernummer

3016916

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

CL50GRYALSP: Torretta Luminosa, indicatore acustico sigillato a 3 colori, tensione, 18-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, PNP, colori, verde, rosso e giallo, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)