TURCK BANNER SRL - TUK3016682 TL50GYRALSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 94 dB
Schutzart (IP) - IP67
Funktion Blitzlicht - nein
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488166823
Artikelnummer
TUK3016682
Herstellernummer
3016682
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
94 dB
Schutzart (IP):
IP67
Funktion Blitzlicht:
nein
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
223.8 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


