Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3016670 TL50HGYRALS

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3016670 TL50HGYRALS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Lautstärke - 94 dB

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488166700

Artikelnummer

TUK3016670

Herstellernummer

3016670

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Lautstärke:

94 dB

Schutzart (IP):

IP67

Funktion Blitzlicht:

nein

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

215.5 mm

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50HGYRALS: Torretta luminosa TL50H, indicatore acustico sigillato a 3 colori, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, bimodale, colori, verde, giallo, rosso, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)