TURCK BANNER SRL - TUK3016164 BRT-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Breite - 81 mm
Außendurchmesser - 81 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
1 ST
EAN
0662488161644
Artikelnummer
TUK3016164
Herstellernummer
3016164
Hersteller
TUK
Form:
rund
Breite:
81 mm
Außendurchmesser:
81 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Target retroriflettente: circolare - diametro 81 mm; fattore di riflettività: 1,0; temperatura massima = 65 gradi C; plastica - un foro per il montaggio