TURCK BANNER SRL - TUK3014584 TL50HGRQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - IP67
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488145842
Artikelnummer
TUK3014584
Herstellernummer
3014584
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
129.2 mm
Farbe Licht 2:
rot
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


