Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3013142 SP350GYRPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3013142 SP350GYRPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488131425

Artikelnummer

TUK3013142

Herstellernummer

3013142

Hersteller

TUK

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

SP350GYRPQ: Serie EZ-LIGHT Traffic, 3 indicatori visibili alla luce del giorno, Tensione, 15-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP65, Ingresso, PNP, Colori, verde, giallo, rosso, QD integrale M12