Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3012616 CL50GRBAPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3012616 CL50GRBAPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488126162

Artikelnummer

TUK3012616

Herstellernummer

3012616

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Torretta Luminosa: indicatore acustico a 3 colori; tensione: 18-30 V cc; classificazione ambientale: IP50; ingresso: PNP; colori: verde rosso blu; connettore QD integrale M12 a 5 pin