TURCK BANNER SRL - TUK3011693 SP250GRP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488116934
Artikelnummer
TUK3011693
Herstellernummer
3011693
Hersteller
TUK
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
SP250GRP: Serie EZ-LIGHT Traffic, 2 indicatori visibili alla luce del giorno, Tensione, 15-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP65, Ingresso, PNP, Colori, verde rosso, Cablabile sul campo


