TURCK BANNER SRL - TUK3011479 QS18AB6AFF200Q5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Bemessungsschaltabstand - 200 mm
Schutzart (IP) - IP67
Einstellbereich - 30...200 mm
Tastweite - 0...200 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488114794
Artikelnummer
TUK3011479
Herstellernummer
3011479
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Bemessungsschaltabstand:
200 mm
Schutzart (IP):
IP67
Einstellbereich:
30...200 mm
Tastweite:
0...200 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
15 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
700 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
21 mm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Reaktionszeit:
2.5 ms
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Min. Reflektorabstand:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


