TURCK BANNER SRL - TUK3011433 DX80DR2M-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 80.9 mm
Höhe - 107.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488114336
Artikelnummer
TUK3011433
Herstellernummer
3011433
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
80.9 mm
Höhe:
107.1 mm
Tiefe:
47.2 mm
DX80DR2M-H: MultiHop 2,4 GHz 65 mW IP67, FlexPower, Antenna esterna, RS-485/RS-232, Nessun IO


