Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3011297 TL50GRBQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3011297 TL50GRBQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488112974

Artikelnummer

TUK3011297

Herstellernummer

3011297

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

169.9 mm

Farbe Licht 2:

rot

Farbe Licht 3:

blau

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50GRBQ: Torretta luminosa, indicatore a 3 colori, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, bimodale, colori, verde rosso blu, connettore QD integrale M12 a 4 pin