TURCK BANNER SRL - TUK3010836 TL50B

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SignalsÀulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP67
AuĂendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488108366
Artikelnummer
TUK3010836
Herstellernummer
3010836
Hersteller
TUK
Anzahl der SignalsÀulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP67
AuĂendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
blau
Höhe:
80.1 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


