TURCK BANNER SRL - TUK3010336 TL50GYRBAQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP50
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0662488103361
Artikelnummer
TUK3010336
Herstellernummer
3010336
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP50
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
241.1 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Farbe Licht 4:
blau
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm