Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3010017 CL50GRYPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3010017 CL50GRYPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488100179

Artikelnummer

TUK3010017

Herstellernummer

3010017

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

CL50GRYPQ: Torretta Luminosa, indicatore a 3 colori, tensione, 18-30 V cc, classificazione ambientale, IP67, ingresso, PNP, colori, verde, rosso, giallo, connettore QD integrale M12 a 4 pin