TURCK BANNER SRL - TUK3002759 QS186LE12Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 15000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -10...50 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488027599
Artikelnummer
TUK3002759
Herstellernummer
3002759
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
49.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


