Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3002676 LX6R

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3002676 LX6R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 31.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 143 mm

  • Spannungsart - DC

  • Höhe des Sensors - 189.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488026769

Artikelnummer

TUK3002676

Herstellernummer

3002676

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

31.8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

143 mm

Spannungsart:

DC

Höhe des Sensors:

189.6 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

2 m

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Breite des Sensors:

25.4 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (NEMA):

4X

LX6R: Serie LX, Ricevitore, Portata standard, Portata, Normale 300 mm - 2 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Cavo da 2 m (6,5 piedi)