Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3002673 LX6EQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3002673 LX6EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 31.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 143 mm

  • Spannungsart - DC

  • Höhe des Sensors - 189.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488026738

Artikelnummer

TUK3002673

Herstellernummer

3002673

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

31.8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

143 mm

Spannungsart:

DC

Höhe des Sensors:

189.6 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

2 m

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Breite des Sensors:

25.4 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (NEMA):

4X

LX6EQ: Serie LX, Emettitore, Gamma standard, Gamma, Normale 300 mm - 2 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Nessuna uscita, Pigtail M12 QD da 150 mm (6 pollici)