TRINA SOLAR - X53TSM-430DE09R.08 MONO VERTEX S 430W BLACK FRAME
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zellwerkstoff - Monokristallin
Anzahl der Zellen - 144
MPP-Nennleistung bei STC - 430 Wp
Max. Systemspannung - 1500 V
MPP-Spannung - 41.8 V
Packung
1 ST
EAN
2000002251231
Artikelnummer
X53TSM-430DE09R.08
Herstellernummer
TSM-430DE09R.08
Hersteller
X53
Zellwerkstoff
Monokristallin
Anzahl der Zellen
144
MPP-Nennleistung bei STC
430 Wp
Max. Systemspannung
1500 V
MPP-Spannung
41.8 V
Leerlaufspannung
50.3 V
MPP-Strom
10.3 A
Kurzschlussstrom
10.81 A
Leistungstoleranz
0...5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC)
21.5 %
Temperaturkoeffizient Pmpp
-0.34 %/K
Temperaturkoeffizient Uoc
-0.25 %/K
Temperaturkoeffizient Isc
0.04 %/K
Länge
1762 mm
Breite
1134 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
21.8 kg
Mit Rahmen
ja
Farbe des Rahmens
schwarz
Betriebstemperatur
-40...85 °C
Pannelli solari di ridotte dimensioni per sistemi di tetto residenziali e commerciali.