Startseite
Nicht mehr in Produktion

TRINA SOLAR - X53TSM-375DE08M.08 MONO PERC HALF CUT 375W BLACK FRAME

KopierenKopieren
TRINA SOLAR - X53TSM-375DE08M.08 MONO PERC HALF CUT 375W BLACK FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 120

  • MPP-Nennleistung bei STC - 375 Wp

  • Max. Systemspannung - 1500 V

  • MPP-Spannung - 34.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079351423

Artikelnummer

X53TSM-375DE08M.08

Herstellernummer

TSM-375DE08M.08

Hersteller

X53

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

120

MPP-Nennleistung bei STC:

375 Wp

Max. Systemspannung:

1500 V

MPP-Spannung:

34.4 V

Leerlaufspannung:

41.6 V

MPP-Strom:

10.89 A

Kurzschlussstrom:

11.45 A

Leistungstoleranz:

0...5 %

Modul-Wirkungsgrad (STC):

20.5 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.34 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.25 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.04 %/K

Länge:

1763 mm

Breite:

1040 mm

Höhe:

35 mm

Gewicht:

20 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Questo prodotto Honey M utilizza la tecnologia multi-bus bar, che può ridurre la distanza di conduzione della corrente di oltre il 50% e quindi abbassare la perdita di resistenza interna del nastro. Con bus bar più sottili e stretti, più luce solare saràriflessa indietro dal nastro rotondo e sulla cella, aumentando così l'efficienza energetica. Il design unico del circuito delle celle di mezzo taglio può ridurre la perdita di potenza a 1/4 rispetto alle celle piene, il che si traduce in una diminuzione della resistenza elettrica all'interno del nastro e infine migliora l'efficienza totale del modulo fino allo 0,6%. Il modulo Honey M è compatibile con tutti i principali componenti di sistema e con gli elettronici del modulo. Il design delle celle a mezzotaglio permette di lavorare a temperature più basse, il che migliora la generazione di energia per watt. E il design unico della stringa di celle fa lavorare ogni stringa di celle in modo indipendente, il che può ridurre significativamente la perdita di energia dovuta al mismatch causato dall'ombreggiamento tra le file. Il modulo Honey M è uno dei moduli più affidabili del settore. Con una resistenza più forte contro gli hotspot e l'eccesso di temperatura, le celle a mezzo taglio possono migliorare l'affidabilità del modulo. L'applicazione di celle multi-bus bar risulta in carichi più uniformi per prevenire lo stress, con conseguente migliore performance. Oggi la quota di mercato dei moduli fotovoltaici con tecnologia MBB è dominante nell'industria solare globale.