Startseite
Nicht mehr in Produktion

TRINA SOLAR - X53TSM-335DE06M.08S MONO PERC HALF CUT 335W BLACK SMALL - TSM-335DE06M.08S

KopierenKopieren
TRINA SOLAR - X53TSM-335DE06M.08S MONO PERC HALF CUT 335W BLACK SMALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 120

  • MPP-Nennleistung bei STC - 335 Wp

  • Max. Systemspannung - 1500 V

  • MPP-Spannung - 34 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076482878

Artikelnummer

X53TSM-335DE06M.08S

Herstellernummer

TSM-335DE06M.08S

Hersteller

X53

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

120

MPP-Nennleistung bei STC:

335 Wp

Max. Systemspannung:

1500 V

MPP-Spannung:

34 V

Leerlaufspannung:

40.7 V

MPP-Strom:

9.85 A

Kurzschlussstrom:

10.48 A

Leistungstoleranz:

0...5 %

Modul-Wirkungsgrad (STC):

19.9 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.36 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.26 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.04 %/K

Länge:

1690 mm

Breite:

996 mm

Höhe:

35 mm

Gewicht:

18 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

La nuova tecnologia “half cut cells” letteralmente celle tagliate a metà permette di passare da moduli standard a 60 o 72 celle da 6 pollici a moduli con 120 o 144 mezze celle. Il che si traduce in : Maggiore potenza e più resa , Maggiore tolleranzaall’ombreggiamento , Diminuzione delle perdite resistive , Minore possibilità di crack