TRADEFORCE - TDM0118780003 BATTERIA VLRA 12V - 7,2AH - FASTON 4.8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ - stationär
Anwendung - zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Geeignet für USV - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268404758
Artikelnummer
TDM0118780003
Herstellernummer
0118780003
Hersteller
TDM
Ausführung
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ
stationär
Anwendung
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen
ja
Geeignet für USV
ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter)
ja
Geeignet für Telekommunikation
nein
Frontanschluss
nein
Nennspannung
12 V
Kapazität 15 h
7 Ah
Kapazität 20 h
7.2 Ah
Steckverbinder
Faston 4,8
Länge
151 mm
Breite
65 mm
Höhe inkl. Pole
100 mm
Gewicht
2.25 kg
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Brandschutz nach UL 94
V0
Lebensdauer bei 20 °C
5 year
Anzahl der Entladungszyklen 100%
300
Anzahl der Entladungszyklen 80%
400
Anzahl der Entladungszyklen 60%
500
Anzahl der Entladungszyklen 50%
600
Batteria al piombo CP12-7B regolata con valvola, 12V 7.2Ah, a tenuta stagna, Faston 4.8, 2.25Kg, 151x65x100 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo