TRADEFORCE - TDM0022100001 SET CHIAVI ESAGONALI LUNGHE COLORATE 9 P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1...10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig
Packung
1 ST
EAN
7630268400392
Artikelnummer
TDM0022100001
Herstellernummer
0022100001
Hersteller
TDM
Größen
1...10 mm
Anzahl der Schlüssel
9
Mit Kugelkopf
ja
Ausführung
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes
rechtwinklig
Farbe
sonstige
Set chiavi esagonali a braccio lungo 9 pezzi . Acciaio al cromo-vanadio, temprato e rinvenuto . Le teste delle chiavi esagonali smussate consentono l'uso con angoli fino a 25 gradi . Dimensioni: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm