Startseite

TRADEFORCE - TDM0021520001 LAME PER SEGHETTO 152MM 10PZ - 0021520001

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021520001 LAME PER SEGHETTO 152MM  10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 152 mm

  • Breite - 5 mm

  • Stärke - 0.7 mm

  • Anzahl der Zähne je Zoll - 24

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400354

Artikelnummer

TDM0021520001

Herstellernummer

0021520001

Hersteller

TDM

Länge:

152 mm

Breite:

5 mm

Stärke:

0.7 mm

Anzahl der Zähne je Zoll:

24

Doppelseitig:

nein

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Lame per seghetto 152 mm. Confezione da 10 pz. • Sega bimetallica d’alta qualità per tagli facili e attrito ridotto • Per tagli generici • 24TPI