Startseite

TRADEFORCE - TDM0021200018 SET 22 BIT CON SUPPORTO - 0021200018

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021200018 SET 22 BIT CON SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bits gesamt - 20

  • Anzahl der Bits Phillips PH - 5

  • Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 3

  • Mit Magnethalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268406110

Artikelnummer

TDM0021200018

Herstellernummer

0021200018

Hersteller

TDM

Anzahl der Bits gesamt:

20

Anzahl der Bits Phillips PH:

5

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

3

Mit Magnethalter:

ja

Mit Bit-Knarre:

nein

Mit Handgriff:

nein

Verpackung:

Halter

Kit di inserti, TRADEFORCE modello - TDM0021200018 - SET 22 BIT CON SUPPORTO