Startseite

TRADEFORCE - TDM0021200010 SET INSERTI VARI CON BOX - 61 PZ - 0021200010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bits gesamt - 60

  • Anzahl der Bits Phillips PH - 4

  • Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 3

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 2

  • Anzahl der Bits TriWing - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268405922

Artikelnummer

TDM0021200010

Herstellernummer

0021200010

Hersteller

TDM

Anzahl der Bits gesamt:

60

Anzahl der Bits Phillips PH:

4

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

2

Anzahl der Bits TriWing:

6

Anzahl der Bits Innensechskant:

12

Anzahl der Bits Innenvierkant:

3

Anzahl der Bits Zweiloch:

3

Mit Magnethalter:

ja

Mit Bit-Knarre:

nein

Mit Handgriff:

nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Security Bit Set -60pcs 25mm Sandblasted Bits: Spline Bits: 4,5,6; ttap Torx Bits: T10,T15,T20,T25,T30,T40; Clutch Bits: 1/8,5/32,3/16; Torq-set Bits: 1,2,3,4,5,6,8,10; Tri-wing Bits: 0,1,2,3,4,5: Philip Bits: 0,1,2,3; Square Bits: 1,2,3:Torx Bits: T5,T6; Hexogon Bits: 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,1/4,3/16,7/32, 1/8,9/64,5/32; Torx Security Bits: Ts7,Ts8,Ts9,Ts10,Ts15,Ts20,Ts25,Ts27,Ts30,Ts40; Spanner Bits: 4,6,8 -1pc 60mm Bit Holder with Magnet