TRADEFORCE - TDM0021200007 32PCS COLOR RING BITS SET
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits gesamt - 31
Anzahl der Bits PH - 4
Anzahl der Bits PZ - 4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 8
Mit Magnethalter - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268405977
Artikelnummer
TDM0021200007
Herstellernummer
0021200007
Hersteller
TDM
Anzahl der Bits gesamt
31
Anzahl der Bits PH
4
Anzahl der Bits PZ
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX
8
Mit Magnethalter
ja
Mit Bit-Knarre
nein
Mit Handgriff
nein
Verpackung
Koffer
Set di inserti con anello colorato, 32 pezzi • 31 pezzi da 25 mm per inserti con anello colorato: PH1, 2x PH2, PH3; PZ1, 2x PZ2, PZ3; inserti esagonali: 3, 4, 5, 6; inserti a taglio: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0; inserti Torx: T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40; inserti Torx di sicureza: Ts10, Ts15, Ts20, Ts25, Ts27, Ts30, Ts40 • 1 porta inserti 60mm con cambio rapido