Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TRADEFORCE - TDM0020990104 GUANTI FORCE BASIC 13G - XL - 3 PAIA

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0020990104 GUANTI FORCE BASIC 13G - XL - 3 PAIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße (US) - XL

  • Werkstoff - sonstige

  • Gefüttert - nein

  • Isoliert - nein

  • Lange Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268402785

Artikelnummer

TDM0020990104

Herstellernummer

0020990104

Hersteller

TDM

Handschuhgröße (US):

XL

Werkstoff:

sonstige

Gefüttert:

nein

Isoliert:

nein

Lange Ausführung:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Schutz gegen Kälte:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Schutz gegen Mikroorganismen:

nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

nein

Stärke:

1.11 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Beschichtung:

Handfläche beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Lieferform:

paarweise

Guanti Force Basic 13G in nylon nero con rivestimento del palmo in PU nero, taglia XL, 3 paia • Questi guanti in maglia senza cuciture hanno un rivestimento in poliuretano a immersione sul palmo che rende una buona sensibilità tattile e una vestibilità eccellente per lavori di ingegneria di precisione e assemblaggio di piccole parti, ecc. • È traspirante e offre una buona destrezza e presa in condizioni asciutte e leggermente oleose, quindi può essere utilizzato nell'industria automobilistica e nella manutenzione industriale. • Sono meno resistenti all'abrasione e all'olio rispetto ai guanti rivestiti in nitrile. Il rivestimento palmo protegge il palmo della mano dall'abrasione e lascia il dorso della mano non rivestito per la traspirabilità. • I guanti in maglia di nylon senza cuciture sono flessibili e molto comodi, traspiranti e aderenti e hanno un polsino in maglia per mantenere il guanto in posizione e tenere fuori lo sporco e altri contaminanti. • Soddisfano i criteri EN388-2016: 4131X.