TRADEFORCE - TDM0020920002 CUFFIE RIDUZIONE RUMORE 34DB - 0020920002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dämmwert SNR - 34 dB
Verstellbar - ja
Trageart - Kopfbügel
Material Kopfbügel - sonstige
Werkstoffgüte des Kopfbügels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7630268404321
Artikelnummer
TDM0020920002
Herstellernummer
0020920002
Hersteller
TDM
Dämmwert SNR:
34 dB
Verstellbar:
ja
Trageart:
Kopfbügel
Material Kopfbügel:
sonstige
Werkstoffgüte des Kopfbügels:
sonstige
Schutzklasse nach EN 352:
sonstige
Gewicht:
262 g
Min. Haltekraft:
0 N
Größe:
universal
Farbe:
sonstige
Hochklappbar:
nein
Mit Radio:
nein
Funkanbindung:
nein
Bluetooth:
nein
Aktive Geräuschdämpfung:
nein
Austauschbare Polster:
ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein


