Startseite

TRADEFORCE - TDM0008350001 PINZA ISOL. A BECCHI PIEGATI 160MM - 0008350001

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0008350001 PINZA ISOL. A BECCHI PIEGATI 160MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gebogen

  • Pressform - sonstige

  • Länge - 160 mm

  • Länge der Backen - 53 mm

  • Gewicht - 160 g

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400620

Artikelnummer

TDM0008350001

Herstellernummer

0008350001

Hersteller

TDM

Form:

gebogen

Pressform:

sonstige

Länge:

160 mm

Länge der Backen:

53 mm

Gewicht:

160 g

Kopfbreite:

19 mm

Kopfhöhe:

10 mm

Mit Seitenschneider:

nein

Geschmiedet:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

ESD geprüft:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Pinza isolata 1000 VDE becchi mezzotondi piegati 160 mm. Pinza a becchi piegati con funzione spellafili. Becchi in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale 1000 V.