Startseite

TRADEFORCE - TDM0004490004 BASETTA ADESIVA NERA 28X28 100PZ - 0004490004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 6.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268403454

Artikelnummer

TDM0004490004

Herstellernummer

0004490004

Hersteller

TDM

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

6.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.2 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Durchmesser Befestigungsloch:

5.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-30...85 °C

Farbe:

schwarz

Basetta di montaggio per fascette, a 4 vie. Supporto di montaggio per fascette, utilizzabile sia con fascette standard che con fascette a strappo. Fornisce un modo semplice per guidare e fissare fasci di cavi.