TRADEFORCE - TDM0004490003 BASETTA ADESIVA NATURALE 28X28 100PZ - 0004490003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 6.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Packung
1 ST
EAN
7630268403447
Artikelnummer
TDM0004490003
Herstellernummer
0004490003
Hersteller
TDM
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
6.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser Befestigungsloch:
5.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-30...85 °C
Farbe:
weiß




