TRADEFORCE - TDM0004490001 BASETTA ADESIVA NATURALE 20X20 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Breite - 20 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 6.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268403423
Artikelnummer
TDM0004490001
Herstellernummer
0004490001
Hersteller
TDM
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
6.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
5.05 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-30...85 °C



