Startseite

TRADEFORCE - TDM0003560020 BATTERIAALCALINAMINISTILO(AAA)BLISTE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1270 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401917

Artikelnummer

TDM0003560020

Herstellernummer

0003560020

Hersteller

TDM

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1270 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

43.3 mm

Durchmesser:

9.8 mm

Gewicht:

11.2 g

Batteria alcalina AAA TRADEFORCE 1.5V, 4 pezzi, 1270 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio