TRADEFORCE - TDM0001810003 MARSUPIO DA ELETTRICISTA - 0001810003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - nein
Mit Teleskopgriff - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268400248
Artikelnummer
TDM0001810003
Herstellernummer
0001810003
Hersteller
TDM
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Mit Schloss:
nein
Mit Schaum:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
ja
Herausnehmbares Fach:
nein
Gesamtzahl der Fächer:
11
Höhe:
290 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
200 mm


