Startseite

TRADEFORCE - TDM0001730036 DISCO D115 DIAMANTATO METALLO/LEGNO - 0001730036

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001730036 DISCO D115 DIAMANTATO METALLO/LEGNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scheibendurchmesser - 115 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.2 mm

  • Stärke - 2.2 mm

  • Segmenthöhe - 3 mm

  • X-Lock Aufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268414788

Artikelnummer

TDM0001730036

Herstellernummer

0001730036

Hersteller

TDM

Scheibendurchmesser:

115 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.2 mm

Stärke:

2.2 mm

Segmenthöhe:

3 mm

X-Lock Aufnahme:

nein

Max. Drehzahl:

13300 1/min

Anwendung:

trennen

Geeignet für Asphalt:

nein

Geeignet für Backstein:

nein

Geeignet für Beton:

nein

Geeignet für bewehrten Beton:

nein

Geeignet für Porenbeton:

nein

Geeignet für Waschbeton:

nein

Geeignet für Kalksandstein:

nein

Geeignet für Naturstein:

nein

Geeignet für Hartgestein:

nein

Geeignet für Schamotte:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Dachziegel:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Metall:

ja

Geeignet für Nassbetrieb:

ja

Geeignet für trockene Anwendung:

ja

Disco da taglio o molatura, TRADEFORCE modello - TDM0001730036 - Set 1 discho da taglio diamantato 115