Startseite

TRADEFORCE - TDM0001700001 SEGHETTO 152MM - 0001700001

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001700001 SEGHETTO 152MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Typ - Metallsägebogen

  • Zugsäge - nein

  • Sägeblatt - einseitig

  • Sägeblattlänge - 152 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400194

Artikelnummer

TDM0001700001

Herstellernummer

0001700001

Hersteller

TDM

Ausführung:

Bügelsäge

Typ:

Metallsägebogen

Zugsäge:

nein

Sägeblatt:

einseitig

Sägeblattlänge:

152 mm

Anzahl der Zähne je Zoll:

24

Sägeblatt wechselbar:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Seghetto 152 mm • La struttura bilanciata offre una maggiore tensione della lama e migliori prestazioni di taglio • Robusta struttura in metallo • Impugnatura ergonomica bimateriale • Lama da 152 mm