Startseite

TRADEFORCE - TDM0001680002 CRIMPATRICE PER TUBETTI 10MMQ - 0001680002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001680002 CRIMPATRICE PER TUBETTI 10MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 0.08...10 mm²

  • Länge - 175 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268408657

Artikelnummer

TDM0001680002

Herstellernummer

0001680002

Hersteller

TDM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

0.08...10 mm²

Länge:

175 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Crimpatrice, TRADEFORCE modello - TDM0001680002 - CRIMPATRICE PER TUBETTI 10MMQ