TRADEFORCE - TDM0001650002 TRONCHESE ISOLATO TAGLIO DIAGONALE 160MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 22 mm
Kopfbreite - 28 mm
Kopfhöhe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400590
Artikelnummer
TDM0001650002
Herstellernummer
0001650002
Hersteller
TDM
Form
Standard
Länge
160 mm
Schneidenlänge
22 mm
Kopfbreite
28 mm
Kopfhöhe
12 mm
Mit Abisolierfunktion
nein
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
ESD geprüft
nein
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
sonstige
Tronchese isolato 1000 VDE con tagliente diagonale 160 mm. Tagliente diagonale per taglio ad alte prestazioni. Lame in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale1000 V.